SDS + produkty
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
Príslušenstvo & diely
SDS + produkty
B4996
B4996.050.165
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
Bosch Vrták kladivový Plus-5 dm 5,0 mm pracovný L 100 mm L 160 mm SDS-Plus 1 ks.
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Vrtáky do kladív SDS-plus-5 5 x 100 x 165 mm, 1-kusové balenie
Celý popis
Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
SDS-plus
Dĺžka rezu (mm)
100
Počet rezných nožov
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer vrtáka (mm)
5
Systém uchytenia
SDS-plus
Dĺžka rezu (mm)
100
Počet rezných nožov
2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Nie
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre liatinu
Nie
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre kameň
Áno
Vhodné pre sklo
Nie
Obojstranný vrták
Nie
Zásuvná os s plochým koncom
Nie
Rezný materiál
Iné
Vhodný na prevŕtanie
Nie
S chladiacim kanálom
Nie
Vhodné pre obkladačky
Nie
Špirálový vrták
Nie
S rýchloupínacím zámkom
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
The SDS plus-5 Drill Bit allows for effortless drilling. For smooth work, the carbide plate is grooved and bears notches that penetrate material more easily and prevent jamming in concrete. Drill guidance for easy starts without jarring or wandering is provided by the Activeteq centring tip, which keeps the drill in place for a precise hole diameter. Furthermore, AWB brazing and hardening technology reduces vibration during drilling to minimise strain on the user. The bit is intended for use on masonry and concrete. To achieve accurate results, the visibility of the wear mark indicates if the diameter of the hole is still in tolerance for metal anchor setting. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings. It is made in Germany.
Čísla materiálu
Položka č.
B4996.050.165
EAN
3165140027977
UBB
500623559902
UNSPSC
20111603
Číslo materiálu výrobcu
1618596189