Šesťhranné skrutky s prírubou
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
Šesťhranné skrutky s prírubou
04135
04135.160.035
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
Šesťhranná skrutka s prírubou MF DIN 6921 Oceľ Nelegovaná 10.9 M16X1,50X35
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
35 mm
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Speciální vlastnosti šestihranných šroubů s nákružkem:
Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem.
Podložka není nutná.
Rozmery
b (min.)
38
d-D
M16
dc (max.)
35
k (max.)
14.4
L (mm)
35
P
1.5
s
21
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈4162
ASME
≈B18.2.3.4M
EN
≈1665
DIN
6921
Čísla materiálu
Položka č.
04135.160.035
EAN
8715493858237
UBB
955351424838
UNSPSC
31161620