Šesťhranné matice
22375
22375.220.001
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
Šesťhranná matica, metrická ASME ≈B18.2.4.6M Nerezoceľ ASTM A194M Gr.8M M22
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
Gr.8M
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM A194M
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M22
Trieda
Gr.8M
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM A194M
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.
Rozmery
d-D
M22
F
32
H
22
P
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASTM
A194M
ASME
≈B18.2.4.6M
Čísla materiálu
Položka č.
22375.220.001
EAN
8715492921543
UBB
500635588402
UNSPSC
31161727