Porcas sextavadas
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
Porcas
Porcas sextavadas
01337
01337.080.001
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
Porca sextavada ISO 4032 Aço Camada de zinco isento Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 8 M8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Classe
8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 250
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M8
Marca
Fabory
Classe
8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
5
Dimensões
d-D
M8
m (max.)
6.8
P
1.25
s
13
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4032
Números do artigo
Referência
01337.080.001
EAN
8715494421386
UBB
500611918755
UNSPSC
31161727
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD