Parafusos sextavados com flange
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos sextavados com flange
01050
01050.050.012
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
Parafuso cab. sextavada com flange estriado DIN ≈6921 Aço Sem tratamento de superficie 90 M5X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
90
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
12 mm
Marca
Fabory
Classe
90
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
3.4
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M5
dc
11.2
k
4.3
L (mm)
12
P
0.8
s
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈6921
Números do artigo
Referência
01050.050.012
EAN
8715492018939
UBB
950351122599
UNSPSC
31161620
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc