Chaves impulso
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas pneumáticas
Chaves impacto
YLT70ELYOK
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
Chave de impulso de fecho Yokota YLT de 3/8“ com acionamento quadrado 13-28Nm 1/4” PT 6300RPM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
YLT70ELYOK
Pressão máxima de funcionamento (bar)
5.3
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
6300
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
28
Binário de aperto máximo (Nm)
28
Binário de tração ajustável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Pressão máxima de funcionamento (bar)
5.3
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
6300
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
28
Binário de aperto máximo (Nm)
28
Binário de tração ajustável
Sim
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
8
Volume de ar necessário
360
Marca
Yokota
Peso por peça (g)
1010
Código pautal
84671110
Model
YLT
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
YLT70ELYOK
EAN
8717981265466
UBB
500619105140
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
YLT70EL