text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impacto Yokota 3/4 YX-700SE


Article number YX-700SEYO
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5000
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 62
Binário de aperto máximo (Nm) 62
Packed per 1

Specifications

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5000
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 62
Binário de aperto máximo (Nm) 62
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 10
Volume de ar necessário 348
Marca Yokota

Article numbers

Article number YX-700SEYO
EAN 8717981080212
UBB 500619109936
UNSPSC 27112713
Manufacturer article nr  YX-700SE
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.