text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impacto Yokota 3/4 YX-500SE


Referência YX-500SEYO
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 7500
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 55
Binário de aperto máximo (Nm) 55
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Modelo angular Não
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 7500
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 55
Binário de aperto máximo (Nm) 55
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 10
Volume de ar necessário 300
Marca Yokota

Números do artigo

Referência YX-500SEYO
EAN 8717981145348
UBB 500619109696
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr YX-500SE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.