text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver MagicSpring size T 7, blade length 60 mm


Referência 1C248261
Comprimento total (mm) 164
Tamanho (TX) 7
Comprimento da lâmina (mm) 60
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 164
Tamanho (TX) 7
Comprimento da lâmina (mm) 60
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Wiha
Código pautal

Números do artigo

Referência 1C248261
EAN 4010995277376
UBB 500573997227
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 27737
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.