text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver MagicSpring size T 25, blade length 100 mm


Referência 3H128245
Comprimento total (mm) 218
Tamanho (TX) 25
Comprimento da lâmina (mm) 100
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 218
Tamanho (TX) 25
Comprimento da lâmina (mm) 100
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Wiha
Código pautal 82054000

Números do artigo

Referência 3H128245
EAN 4010995277437
UBB 500581719977
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 27743
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.