text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver MagicSpring size T 10, blade length 80 mm


Referência 8X294898
Comprimento total (mm) 191
Tamanho (TX) 10
Comprimento da lâmina (mm) 80
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 191
Tamanho (TX) 10
Comprimento da lâmina (mm) 80
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Wiha
Código pautal

Números do artigo

Referência 8X294898
EAN 4010995277406
UBB 500583686018
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 27740
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.