text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver cutting edge width 8 mm blade L 150 mm


Referência 6E449461
Comprimento total (mm)
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 8
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Tipo de eixo Sextavado
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 268
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 8
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Tipo de eixo Sextavado
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Wiha
Código pautal 82054000
Model SoftFinish

Números do artigo

Referência 6E449461
EAN 4010995007362
UBB 500582740980
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 00736
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.