text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver cutting edge width 7 mm blade L 125 mm


Referência 0D784280
Comprimento total (mm)
Comprimento da lâmina (mm) 125
Largura da lâmina (mm) 7
Espessura da lâmina (mm) 1.1
Pega de material Madeira
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 238
Comprimento da lâmina (mm) 125
Largura da lâmina (mm) 7
Espessura da lâmina (mm) 1.1
Pega de material Madeira
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Wiha
Código pautal
Model SoftFinish

Números do artigo

Referência 0D784280
EAN 4010995007355
UBB 500573648820
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 00735
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.