text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver cutting edge width 5.5 mm blade L 100 mm


Referência 7H615912
Comprimento total (mm)
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Tipo de eixo Sextavado
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 213
Comprimento da lâmina (mm) 100
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Tipo de eixo Sextavado
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Wiha
Código pautal
Model SoftFinish

Números do artigo

Referência 7H615912
EAN 4010995007331
UBB 500583108682
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 00733
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.