text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver cutting edge width 12 mm blade L 200 mm


Referência 0I625358
Comprimento total (mm)
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 12
Espessura da lâmina (mm) 2
Pega de material Madeira
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 318
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 12
Espessura da lâmina (mm) 2
Pega de material Madeira
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Wiha
Código pautal
Model SoftFinish

Números do artigo

Referência 0I625358
EAN 4010995007393
UBB 500573724225
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 00739
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.