Chaves parafusos
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
0T129196
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
Wiha Screwdriver 320N cutting edge width 6.5 mm blade length 150 mm VDE insulated WIH
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0T129196
Comprimento total (mm)
Isolado
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
150
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Design do punho
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
268
Isolado
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
150
Largura da lâmina (mm)
6.5
Espessura da lâmina (mm)
1.2
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície
Outro
Marca
Wiha
Código pautal
82054000
Model
SoftFinish
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0T129196
EAN
4010995008291
UBB
500573874384
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
00829