text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver 320N cutting edge width 4.5 mm blade length 125 mm VDE insulated


Referência 4X190517
Comprimento total (mm)
Isolado Sim
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 125
Largura da lâmina (mm) 4.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Tipo de eixo Redondo
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 236
Isolado Sim
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 125
Largura da lâmina (mm) 4.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Wiha
Código pautal 82054000
Model SoftFinish

Números do artigo

Referência 4X190517
EAN 4010995008246
UBB 500582250907
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 00824
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.