text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver 3201 slimFix cutting edge width 5.5 mm blade length 125 mm


Referência 5E000245
Comprimento total (mm)
Isolado Sim
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 125
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Pega de material Madeira
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 243
Isolado Sim
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 125
Largura da lâmina (mm) 5.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Pega de material Madeira
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Wiha
Código pautal
Model SoftFinish SlimFix

Números do artigo

Referência 5E000245
EAN 4010995353919
UBB 500582366000
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 35391
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.