text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver 3201 slimFix cutting edge width 4.5 mm blade length 125 mm


Referência 6G174315
Comprimento total (mm)
Isolado Sim
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 25
Largura da lâmina (mm) 4.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Tipo de eixo Redondo
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 236
Isolado Sim
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 25
Largura da lâmina (mm) 4.5
Espessura da lâmina (mm) 1
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Código pautal
Model SoftFinish SlimFix

Números do artigo

Referência 6G174315
EAN 4010995355012
UBB 500582724646
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 35501
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.