Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
4Z607164
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
Wiha Screwdriver 3201 slimFix cutting edge width 3.5 mm blade length 100 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4Z607164
Comprimento total (mm)
Isolado
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
3.5
Espessura da lâmina (mm)
0.6
Pega de material
Madeira
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
204
Isolado
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
3.5
Espessura da lâmina (mm)
0.6
Pega de material
Madeira
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Código pautal
Ver
Model
SoftFinish SlimFix
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Z607164
EAN
4010995354466
UBB
500582285168
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
35446