text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver 302 cutting edge width 8 mm blade L 150 mm


Referência 8C295042
Comprimento total (mm)
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 8
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 274
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 8
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Wiha
Código pautal
Model SoftFinish

Números do artigo

Referência 8C295042
EAN 4010995007089
UBB 500583391569
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 00708
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.