text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver 302 cutting edge width 6.5 mm blade L 25 mm


Referência 5K915849
Comprimento total (mm)
Comprimento da lâmina (mm) 25
Largura da lâmina (mm) 6.5
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Tipo de eixo Sextavado
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 81
Comprimento da lâmina (mm) 25
Largura da lâmina (mm) 6.5
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Tipo de eixo Sextavado
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Wiha
Código pautal
Model SoftFinish

Números do artigo

Referência 5K915849
EAN 4010995269661
UBB 500582473913
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 26966
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.