text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver 302 cutting edge width 6.5 mm blade L 150 mm


Referência 0Z491768
Comprimento total (mm)
Isolado Sim
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 6.5
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Tipo de eixo Redondo
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 268
Isolado Sim
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 6.5
Espessura da lâmina (mm) 1.2
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície Outro
Marca Wiha
Código pautal
Model SoftFinish

Números do artigo

Referência 0Z491768
EAN 4010995007034
UBB 500573954723
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 00703
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.