Chaves parafusos
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
1F356172
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
Wiha Screwdriver 302 cutting edge width 5.5 mm blade L 25 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1F356172
Comprimento total (mm)
Comprimento da lâmina (mm)
25
Largura da lâmina (mm)
5.5
Espessura da lâmina (mm)
1
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
81
Comprimento da lâmina (mm)
25
Largura da lâmina (mm)
5.5
Espessura da lâmina (mm)
1
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Marca
Wiha
Código pautal
Ver
Model
SoftFinish
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1F356172
EAN
4010995269654
UBB
500581029013
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
26965