Chaves parafusos
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
3O586033
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
Wiha Screwdriver 302 cutting edge width 4 mm blade L 150 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3O586033
Comprimento total (mm)
Comprimento da lâmina (mm)
150
Largura da lâmina (mm)
4
Espessura da lâmina (mm)
0.8
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
261
Comprimento da lâmina (mm)
150
Largura da lâmina (mm)
4
Espessura da lâmina (mm)
0.8
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície
Cromado
Marca
Wiha
Código pautal
Ver
Model
SoftFinish
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3O586033
EAN
4010995006945
UBB
500581812939
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
00694