Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
8M843960
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
Wiha Screwdriver 302 cutting edge width 3.5 mm blade L 100 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8M843960
Comprimento total (mm)
Isolado
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
3.5
Espessura da lâmina (mm)
0.6
Tipo de eixo
Redondo
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
204
Isolado
Sim
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Comprimento da lâmina (mm)
100
Largura da lâmina (mm)
3.5
Espessura da lâmina (mm)
0.6
Tipo de eixo
Redondo
Design do punho
Outro
Material da lâmina
Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície
Outro
Marca
Wiha
Código pautal
82054000
Model
SoftFinish
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8M843960
EAN
4010995006914
UBB
500583527535
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
00691