text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver 302 cutting edge width 2.5 mm blade L 75 mm


Referência 2N924127
Comprimento total (mm)
Comprimento da lâmina (mm) 75
Largura da lâmina (mm) 2.5
Espessura da lâmina (mm) 0.4
Pega de material Madeira
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 179
Comprimento da lâmina (mm) 75
Largura da lâmina (mm) 2.5
Espessura da lâmina (mm) 0.4
Pega de material Madeira
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Código pautal
Model SoftFinish

Números do artigo

Referência 2N924127
EAN 4010995006853
UBB 500581503223
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 00685
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.