text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Screwdriver 302 cutting edge width 10 mm blade L 200 mm


Referência 3Y345762
Comprimento total (mm)
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 10
Espessura da lâmina (mm) 1.6
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 324
Comprimento da lâmina (mm) 200
Largura da lâmina (mm) 10
Espessura da lâmina (mm) 1.6
Tipo de eixo Redondo
Design do punho Outro
Material da lâmina Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Lâmina de proteção da superfície Cromado
Marca Wiha
Código pautal 82054000
Model SoftFinish

Números do artigo

Referência 3Y345762
EAN 4010995007119
UBB 500581954830
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 00711
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.