text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet and dry vacuum cleaner IS AR-1425 EHP 1400 W 4140 l/min 259 mbar 25 l STARMIX


Referência 5E732439
Largura 450
Altura 490
Profundidade 390
Volume do reservatório (l) 25
Comprimento do cabo (m) 8
Versão anti-estática Sim
Consumo nominal de energia (W) 1400
Embalado por 1

Especificações

Largura 450
Altura 490
Profundidade 390
Volume do reservatório (l) 25
Comprimento do cabo (m) 8
Versão anti-estática Sim
Consumo nominal de energia (W) 1400
Peso da máquina (kg) 12.2
Controlo da potência de aspiração Eletrônico
Nível de potência sonora 72
Pressão negativa máxima (mbar) 259
Volume de ar por motor de aspiração (l/s) 69
Com limpeza automática do filtro Não
Marca Starmix

Números do artigo

Referência 5E732439
EAN 4011240020310
UBB 500582389861
UNSPSC 47121604
Artigo do fabricante nr 4000897145
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.