text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de impacto Stahlwille 56IMP 36 mm


3/4” #a,-driveISO 1711-2para accionadores de potência extra profundaAço de liga metálica cromado, acabamento em bronze

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 36
Comprimento (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 36
Comprimento (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 1050
Código pautal
Model 56 IMP 36
Type Impact Socket

Descrição

3/4” #a,-driveISO 1711-2para accionadores de potência extra profundaAço de liga metálica cromado, acabamento em bronze

Números do artigo

Referência G0521.360.001
EAN 4018754015894
UBB 203122320831
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 25020036

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.