Lâminas
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Lâminas
81644.034.480
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
Wera VDE 65 iS PZ/S Pozidriv/Broca de fenda #2 154mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
81644.034.480
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho
Direita
Sistema de aparafusamento
PlusMinus
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
2
Comprimento total (mm)
154
Antimagnético
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento da lâmina (mm)
154
Desenho
Direita
Sistema de aparafusamento
PlusMinus
Isolado
Sim
Tamanho da lâmina
2
Comprimento total (mm)
154
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Sim
Adequado para funcionamento com impacto
Não
Função de fixação
Não
Bloqueio de esferas
Não
Com furo
Não
Modelo de precisão
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Tipo de eixo
Redondo
Largura da chave (acionamento hexagonal) (mm)
9
Tamanho da ligação (mm)
9
Acionamento quadrado/hexagonal
Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Material da lâmina
Outro
Tampa rotativa
Não
Dois lados
Não
Tipo de cabeça cruzada
Pozidriv PZ
Lâmina contínua
Não
Com proteção anti-rotação
Não
Com tampa de impacto
Não
Testado por VDE
Sim
Marca
Wera
Model
Kraftform Kompakt VDE 65 iS
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
81644.034.480
EAN
4013288164025
UBB
500619750127
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05003448001