text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Soquete 8790 HMA HMA-1/4” x 23mm


8790 HMA Soquete Zyklop 1/4",, 1/4", x 23 mmOs soquetes manuais e de máquina da Wera (ISO 2725 parte 3) podem ser usados em operações manuais e de máquina. Com o localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. Antiderrapante para uma fácil aderência mesmo com as mãos oleosas. Com ranhura de paragem esférica. Para parafusos e cavilhas sextavados exteriores. Fabricada em cromo-vanádio cromado.

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 6.35
Comprimento (m) 23
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 6.35
Comprimento (m) 23
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Largura da chave (polegada) 1/4 polegada
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 14
Código pautal
Type Zyklop Socket

Descrição

8790 HMA Soquete Zyklop 1/4",, 1/4", x 23 mmOs soquetes manuais e de máquina da Wera (ISO 2725 parte 3) podem ser usados em operações manuais e de máquina. Com o localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. Antiderrapante para uma fácil aderência mesmo com as mãos oleosas. Com ranhura de paragem esférica. Para parafusos e cavilhas sextavados exteriores. Fabricada em cromo-vanádio cromado.

Números do artigo

Referência 81004.063.023
EAN 4013288120236
UBB 500511978099
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 05003516001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.