text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Wera Socket bit 8740 A HF Chave de 1/4 polegada largura 8 mm comprimento 100 mm


Bit socket with 1/4" drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Referência 6M897622
Diâmetro 12.5
Comprimento (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 83
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 12.5
Comprimento (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 83
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Dimensão (mm) 8
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Descrição

Bit socket with 1/4" drive and holding function for particularly comfortable screwdriving with reduced risk of losing the screw when feeding it into the workpiece. With Take it easy tool finder with colour coding by size - for quick and easy identification of the required tool .

Números do artigo

Referência 6M897622
EAN 4013288187246
UBB 500678965434
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003340001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.