text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
2D372935
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
Wera Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, pistol handle, 7462 x 3.0-6.0 Nm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2D372935
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
150
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
3 - 6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
150
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
3 - 6
Correção de variável consistente
Não
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
3
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Modelo de chave de fenda
Sim
Com escala
Sim
Marca
Wera
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2D372935
EAN
4013288188168
UBB
500731009899
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05074717010