Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
4D777867
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
Wera Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7461 x 1.2-3.0 Nm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4D777867
Isolado
Sim
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
155
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
1.2 - 3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Isolado
Sim
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
155
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
1.2 - 3
Correção de variável consistente
Não
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
0.1
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Modelo de chave de fenda
Sim
Com escala
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4D777867
EAN
4013288188151
UBB
500731020508
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05074716010