text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7460 x 0.3-1.2 Nm


Referência 0Q998640
Isolado Sim
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 155
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 0.3 - 1.2
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 155
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 0.3 - 1.2
Correção de variável consistente Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 0.1
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Sim
Com escala Não

Números do artigo

Referência 0Q998640
EAN 4013288188144
UBB 500730999348
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05074715010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.