text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 Imperial Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7466 x 11-29 in. lbs.


Referência 2V607330
Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 155
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 15 - 40
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 155
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 15 - 40
Correção de variável consistente Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Com escala Sim
Marca Wera

Números do artigo

Referência 2V607330
EAN 4013288188267
UBB 500731014170
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05074722010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.