Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
3H941583
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
Wera Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, with quick-release chuck, 7456 ESD x 0.3-1.0 Nm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3H941583
Isolado
Sim
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
138
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
Outro
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
0.1 - 1.0
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Isolado
Sim
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
138
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
Outro
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
0.1 - 1.0
Correção de variável consistente
Não
Tamanho da ligação (mm)
4
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
0.035
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Modelo de chave de fenda
Sim
Com escala
Não
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3H941583
EAN
4013288188298
UBB
500731016316
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05074828010