text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 89 mm, 7452 ESD x 0.9-1.5 Nm


Referência 4T166956
Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 133
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 0.9 - 1.5
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 133
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 0.9 - 1.5
Correção de variável consistente Não
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 0.9
Adequado para extensão Não
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Sim
Com escala Não

Números do artigo

Referência 4T166956
EAN 4013288188229
UBB 500731024153
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05074824010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.