Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
8W470207
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
Wera Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 89 mm, 7451 ESD x 0.3-1.0 Nm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8W470207
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
133
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
0.3 - 1.0
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
133
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
0.3 - 1.0
Correção de variável consistente
Não
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
0.1
Adequado para extensão
Não
Com extensão
Não
Modelo de chave de fenda
Sim
Com escala
Não
Marca
Wera
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8W470207
EAN
4013288188212
UBB
500731050539
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
05074822010