text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Lâmina de chave de fenda Kraftform Kompakt 67 IS TORX 15 x 154

Referência 81646.034.370
Sistema de aparafusamento Torx
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 154
Tamanho (TX) 15
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 154
Adequado para funcionamento com impacto Não

Especificações

Sistema de aparafusamento Torx
Isolado Sim
Comprimento total (mm) 154
Tamanho (TX) 15
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 154
Adequado para funcionamento com impacto Não
Com furo Não
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Design do punho Outro
Tamanho da ligação (mm) 9
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Lâmina contínua Não
Com proteção anti-rotação Não
Testado por VDE Sim
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt VDE 67 iS

Números do artigo

Referência 81646.034.370
EAN 4013288163981
UBB 500619751117
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05003437001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.