text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 68 iS # 1 x 157 mm TIE


Referência 8D236249
L (mm)
Sistema de aparafusamento Quadrado interno
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Embalado por 1

Especificações

L (mm) 157
Sistema de aparafusamento Quadrado interno
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Código pautal
Type Interchangeable Bit

Números do artigo

Referência 8D236249
EAN 4013288228888
UBB 500731701560
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05006545001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.