text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 68 i # 1 x 157 mm TIE


VDE blade for Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy Tool finder: Colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Referência 8L650073
L (mm)
Sistema de aparafusamento Quadrado interno
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

L (mm) 157
Sistema de aparafusamento Quadrado interno
Tamanho da lâmina 1
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Código pautal
Type Interchangeable Bit

Descrição

VDE blade for Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy Tool finder: Colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Números do artigo

Referência 8L650073
EAN 4013288228864
UBB 500731701313
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05006543001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.