text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i 0,8 x 4,0 x 157 mm TIE


VDE blade for the Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system for lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. With anti-roll protection and Take it easy tool finder: colour coding by profile and laser-engraved size indication.

Referência 7A126662
Tamanho da broca (mm)
L (mm)
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 0.8
L (mm) 157
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 0.156
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Wera
Código pautal
Type Interchangeable Bit

Descrição

VDE blade for the Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system for lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. With anti-roll protection and Take it easy tool finder: colour coding by profile and laser-engraved size indication.

Números do artigo

Referência 7A126662
EAN 4013288228451
UBB 500731697370
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05006503001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.