text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1, 19 pieces

Referência 7I215614
Embalagem Bag
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 5
Número de bits ranhura 3

Especificações

Embalagem Bag
Número de bits PH (cruzeta) 3
Número de bits PZ (cruzeta) 0
Número de bits Torx 5
Número de bits ranhura 3
Número de bits total 18
Com suporte magnético Sim
Número de bits sextavado interior 0
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Não
Número de bits quadrado interior (Robertson) 3
Com punho Sim
Marca Wera
Código pautal
Model Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1
Type Bit Set

Descrição

Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1, 19 peças 1x 826 T Punho de chave de fendas Kraftform Turbo com pega de aperto rápido Rapidaptor: 1/4", x 146 mm 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 5x 867/4 Z Brocas TORX®: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 4x 840/4 Z bits: 3/32",x89 mm, 1/8",x89 mm, 5/32",x89 mm, 3/16",x89 mm 3x 868/4 brocas Square-Plus: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm 3x 800/4 brocas Z: 1x5,5x89 mm, 0,8x4x89 mm, 1,2x6,5x89 mm 1x Fita de fixação de gancho e laço 120: 120 x 50 mmMuitos utilizadores gostariam de poder efetuar processos de aparafusamento mais rápidos sem compromissos. Com uma aparafusadora que é precisa, permite aparafusar com força e é muito mais rápida do que uma aparafusadora convencional. Uma engrenagem universal a tempo parcial é a solução: Integrada no punho da aparafusadora, quadruplica a velocidade de trabalho com acoplamentos suaves - puramente mecânicos. Uma mão segura a parte da frente do punho, a outra mão roda a parte de trás do punho. A função turbo pode ser ligada ou desligada com o premir de um botão. A sua desativação é recomendada para apertar e desapertar com binário elevado, por exemplo, para uniões roscadas em madeira, bem como para ajustes finos. Engrenagem robusta, isenta de manutenção, feita de aço, com um binário máximo de 14 Nm quando a função turbo está desactivada. Graças ao suporte de bits Rapidaptor, a Kraftform Turbo pode ser utilizada com todos os bits hexagonais convencionais de 1/4", para uma grande variedade de perfis de parafusos. Com a função Rapidaptor, as brocas podem ser inseridas diretamente e podem ser facilmente removidas empurrando a manga para a frente.

Números do artigo

Referência 7I215614
EAN 4013288214621
UBB 500711210608
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05057483001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.