text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Compact VDE 64 i 3,0 x 157 mm TIE SB


VDE blade for the Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The Hex-Plus profile prevents hexagonal socket screws from cylindrical turning. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy tool finder: colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Referência 6S400227
L (mm)
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 3
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

L (mm) 157
Sistema de aparafusamento Sextavado
Largura da chave (mm) 3
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Outro
Marca Wera
Código pautal
Type Interchangeable Bit

Descrição

VDE blade for the Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system. Lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. The Hex-Plus profile prevents hexagonal socket screws from cylindrical turning. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. With Take it easy tool finder: colour coding by profile and laser-engraved size indication. The hexagon anti-roll protection avoids blades from rolling away unintentionally.

Números do artigo

Referência 6S400227
EAN 4013288229106
UBB 500731702972
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05006562001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.