text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Compact VDE 60 em 0,8x4,0x157 mm TIE SB


VDE blade for the Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system for lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. With anti-roll protection and Take it easy tool finder: colour coding by profile and laser-engraved size indication.

Referência 7V055890
Tamanho da broca (mm)
L (mm)
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Tamanho da broca (mm) 0.8
L (mm) 157
Sistema de aparafusamento Ranhura de parafuso
Comprimento total (mm) 157
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Largura da lâmina (mm) 4
Espessura da lâmina (mm) 0.8
Adequado para funcionamento com impacto Não
Tamanho da ligação Outro
Bloqueio de esferas Não
Com furo Não
Tamanho da ligação (mm) 9
Dois lados Não
Tipo de cabeça cruzada Nenhum
Marca Wera
Código pautal
Type Interchangeable Bit

Descrição

VDE blade for the Kraftform Kompakt handle/interchangeable blade system for lightning-fast blade changes without special tools. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. With anti-roll protection and Take it easy tool finder: colour coding by profile and laser-engraved size indication.

Números do artigo

Referência 7V055890
EAN 4013288229014
UBB 500731702063
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05006553001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.