text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de bits Wera Phillips/Pozidriv/Torx/Hex-Plus em Bit-Check 9 peças


Many tools in a minimum of space. The sorting according to drive and size allows rapid accessing of the bits. The Wera Mini ratchet: drop-forged, full-steel design. Fine-pitched mechanism with 60 teeth that allows a small return angle of only 6° for precise work. Simple left/right switchover. Ergonomically-designed ratchet head and lever.

Referência 3B639302
Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 2
Número de bits Torx 3
Número de bits ranhura 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caixa de plástico
Número de bits PH (cruzeta) 2
Número de bits PZ (cruzeta) 2
Número de bits Torx 3
Número de bits ranhura 0
Número de bits total 9
Com suporte magnético Não
Número de bits sextavado interior 2
Número de bits TriWing 0
Número de bits dois furos 0
Com roquete de bits Sim
Número de bits quadrado interior (Robertson) 0
Com punho Não
Marca Wera
Código pautal 82079030
Model Kraftform Kompakt ZYKLOP MINI 1

Descrição

Many tools in a minimum of space. The sorting according to drive and size allows rapid accessing of the bits. The Wera Mini ratchet: drop-forged, full-steel design. Fine-pitched mechanism with 60 teeth that allows a small return angle of only 6° for precise work. Simple left/right switchover. Ergonomically-designed ratchet head and lever.

Números do artigo

Referência 3B639302
EAN 4013288168115
UBB 500643556425
UNSPSC 27112836
Artigo do fabricante nr 05073645001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.