Chave combinada de catraca 6000 Joker, Imperial, 3/4", x 246 mmChave combinada de catraca imperial de alta qualidade da Wera. Tudo o que uma chave tem de ser capaz de fazer. E muito mais. Mais rápida, melhor, com estilo. Sim, um verdadeiro Joker. A nova geração de chaves de catraca combinadas. Adequada para parafusos com sextavado interior, cavilhas ou porcas. Com função de retenção, graças à placa de metal na mandíbula, que reduz o risco de queda de porcas e parafusos. A placa de metal substituível na mandíbula fixa as porcas e os parafusos com os seus dentes extra duros e reduz o perigo de deslizamento. O batente de limite integrado evita qualquer deslizamento à volta da cabeça do parafuso e permite a aplicação de um binário mais elevado. A geometria de duplo hexágono permite uma ligação positiva com porcas ou parafusos e reduz o risco de deslizamento. Um ângulo de retorno de apenas 30° na extremidade aberta evita qualquer inversão demorada da chave. O mecanismo de catraca na extremidade do anel, com um mecanismo excecional de dentes finos - 80 dentes no total - permite flexibilidade mesmo em espaços de trabalho muito reduzidos. A geometria especialmente forjada garante uma elevada transferência de binário e resistência. A catraca é fabricada em aço cromomolibdénio de alto desempenho com revestimento de níquel-cromo para uma elevada proteção contra a corrosão. ",Take it easy", Localizador de ferramentas com código de cores de acordo com os tamanhos.