text.skipToContent text.skipToNavigation

Jogo de chaves dinamométricas Wera Click-Torque C 3 Jogo 1 13 peças 40-200 Nm 1/2 polegada 12 pastilhas


Click torque wrench set in the unmistakable Wera design. Very robust design with high accuracy as per DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Easy setting and saving of the default values. The audible and tactile snapping on reaching the scale values also facilitates the safe setting of the desired torque values. The robust release mechanism guarantees a clearly audible and tactile trigger signal when the set torque is reached. For clockwise torque-control and with reversible 45-tooth ratchet. Torque wrenches and torque-compatible accessories are packed in an extremely space-saving, robust, surface-friendly textile box. Contains: Click Torque C 3, 1/2", 40 - 200 Nm, 4 sockets with 1/2" drive, 7 hex plus hexagon socket and TORX® bit sockets plus extension.

Referência 6N260380
Embalagem Bag
Peso 3436
Comprimento total (mm) 545
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Bag
Peso 3436
Comprimento total (mm) 545
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) 40 - 200
Conjunto de mecânico de aquecimento + sanitário Não
Conjunto de eletricista Não
Número de brocas de guia 0
Número de chaves de forquilha 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas helicoidais HSS 0
Número de cortadores de cabos 0
Número de ferramentas coaxiais 0
Número de chaves de fendas cruzadas PH 0
Número de chaves de fendas cruzadas PZ 0
Número de serras de furos 0
Número de ferramentas de acabamento de cabos de fibra ótica 0
Número de brocas de ponta de furo 0
Número de chaves de porcas 0
Número de chaves de fendas 0
Número de chaves de caixa 0
Número de chaves de caixa 12
Número de chaves de boca 0
Número de brocas de pedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de chaves de fendas Torx 0
Número total de ferramentas 0
Número de limas 0
Número de ferramentas de medição 0
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Número de alicates 0
Número de chaves combinadas 0
Adequado para extensão Sim
Com extensão Sim
Extensão de comprimento (mm) 125
Número de chaves hexagonais 0
Número de chaves ajustáveis 0
Número de inserções de bits 0
Número de ferramentas de teste 0
Número de catracas 0
Número de barras tommy 0
Número de cinzéis e punções 0
Número de martelos 0
Número de ferramentas multifuncionais 0
Número de serras 0
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Com escala Sim
Marca Wera
Código pautal 82041200
Type Torque Set

Descrição

Click torque wrench set in the unmistakable Wera design. Very robust design with high accuracy as per DIN EN ISO 6789-1: 2017-07. Easy setting and saving of the default values. The audible and tactile snapping on reaching the scale values also facilitates the safe setting of the desired torque values. The robust release mechanism guarantees a clearly audible and tactile trigger signal when the set torque is reached. For clockwise torque-control and with reversible 45-tooth ratchet. Torque wrenches and torque-compatible accessories are packed in an extremely space-saving, robust, surface-friendly textile box. Contains: Click Torque C 3, 1/2", 40 - 200 Nm, 4 sockets with 1/2" drive, 7 hex plus hexagon socket and TORX® bit sockets plus extension.

Números do artigo

Referência 6N260380
EAN 4013288207609
UBB 500713664349
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05075680001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.